SLV - DOWNLIGHT V 100, collerette plate noire - 1007477

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 106 mm

  • longueur - 106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163278447

Réf. Sonepar

08208327844

Réf. Fournisseur

1007477

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

106 mm

longueur:

106 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

25 mm

diamètre:

106 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DOWNLIGHT V 100, diffuseur plat noir

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 10.6 cm, Diamètre de la découpe: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.6 / 10.6 / 2.5 cm ), Poids: 0.028 kg.SLV Référence 1007477 / EAN 4024163278447

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.

Quelques mots du fabricant :

Technologie LED avancée pour un éclairage fonctionnel et efficient.