Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - DOWNLIGHT V 150, collerette plate noire - 1007481

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163278409

Réf. Sonepar

08208327840

Réf. Fournisseur

1007481

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

25 mm

longueur:

25 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

168 mm

diamètre:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DOWNLIGHT V 150, diffuseur plat noir

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 16.8 cm, Diamètre de la découpe: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.8 / 16.8 / 2.5 cm ), Poids: 0.05 kg.SLV Référence 1007481 / EAN 4024163278409

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.

Quelques mots du fabricant :

Réglage facile de la température et intensité lumineuse.