SLV - DOWNLIGHT V 200, collerette en retrait blanche - 1007486

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163278355

Réf. Sonepar

08208327835

Réf. Fournisseur

1007486

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

226 mm

diamètre:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DOWNLIGHT V 200, diffuseur en léger retrait blanc

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 22.6 cm, Diamètre de la découpe: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 22.6 / 22.6 / 2.5 cm ), Poids: 0.081 kg.SLV Référence 1007486 / EAN 4024163278355

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.

Quelques mots du fabricant :

Réglage personnalisé de température et intensité lumineuse.