Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - DOWNLIGHT V 200, collerette en retrait noire - 1007487

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163278348

Réf. Sonepar

08208327834

Réf. Fournisseur

1007487

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

25 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

226 mm

diamètre:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DOWNLIGHT V 200, diffuseur en léger retrait noir

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 22.6 cm, Diamètre de la découpe: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 22.6 / 22.6 / 2.5 cm ), Poids: 0.078 kg.SLV Référence 1007487 / EAN 4024163278348

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.

Quelques mots du fabricant :

Technologie LED avancée pour un éclairage efficace.