SLV - Driver LED 10W, 500-700 mA, PHASE - 1008661

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Driver LED 10W, 500-700 mA, PHASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 25...25 V

  • courant de sortie - 500...700 mA

  • puissance de sortie - 9.8...9.8 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163297387

Réf. Sonepar

08208329738

Réf. Fournisseur

1008661

Réf. Commerciale

SLV

tension de sortie:

25...25 V

courant de sortie:

500...700 mA

puissance de sortie:

9.8...9.8 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

122 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED 10W, 500-700 mA, PHASE

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Poids: 0.077 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008661 / EAN 4024163297387