SLV - Driver LED 10W, 700mA, PHASE, avec serre-câble - 1007213

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 18...18 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 9...9 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163275040

Réf. Sonepar

08208327504

Réf. Fournisseur

1007213

Réf. Commerciale

SLV

tension de sortie:

18...18 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

9...9 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

85 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED 10W, 700mA, PHASE, avec serre-câble

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 4.1 / 2.2 cm ), Poids: 0.063 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007213 / EAN 4024163275040