Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Driver LED, 150-450mA, 21,6W, Zigbee - 1010473

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315517

Réf. Sonepar

08208331551

Réf. Fournisseur

1010473

Marque

SLV

Driver LED, 150-450mA, 21,6W, Zigbee

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 25 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11 / 4.1 / 2.6 cm ), Poids: 0.088 kg.SLV Référence 1010473 / EAN 4024163315517

Les Atouts de la gamme:

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. Avec le pilote LED SLVconnect® 20 W | 150-450 mA vous permet de mettre rapidement et facilement à niveau votre éclairage pour un contrôle intelligent via Zigbee. Le courant de sortie peut être réglé par pas de 50 mA via des commutateurs DIP.