Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Driver LED 15W, 700 mA, rond - 1008659

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Driver LED 15W, 700 mA, rond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 13...21 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 14.7...14.7 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163297400

Réf. Sonepar

08208329740

Réf. Fournisseur

1008659

Marque

SLV

tension de sortie:

13...21 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

14.7...14.7 W

indice de protection (IP):

IP44

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

50 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

50 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED 15W, 700 mA, rond

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Puissance assignée: 18 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Poids: 0.073 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008659 / EAN 4024163297400