SLV - Driver LED 3W, 700 mA, avec serre-câble - 1007216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 15...15 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 2.8...2.8 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163275767
Réf. Sonepar
08208327576
Réf. Fournisseur
1007216
Marque
SLV
tension de sortie:
15...15 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
2.8...2.8 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
65 mm
largeur:
29 mm
hauteur:
18 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Puissance assignée: 2.8 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 2.9 / 1.8 cm ), Poids: 0.033 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007216 / EAN 4024163275767



