SLV - EASYLIGHT, 2500 140 830/840/865 MB blanc ML DALI2 Système de goulottes 2500mm - 1009224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 80 W
efficacité lumineuse - 171.23 lm/W
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163305990
Réf. Sonepar
08208330599
Réf. Fournisseur
1009224
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système:
80 W
efficacité lumineuse:
171.23 lm/W
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
type de câblage:
terminaison
longueur:
2500 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
80...80 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme EASYLIGHT de SLV propose des luminaires LED compacts et polyvalents, adaptés à une installation en saillie ou sur rail. Conçus pour un éclairage précis et efficace, ils conviennent aussi bien aux environnements résidentiels que commerciaux. Leur design épuré s'intègre harmonieusement dans divers espaces intérieurs.