SLV - EASYLIGHT, BC 4500 5 25 blanc Cache 4500mm, 5 pôles, 2,5mm2 - 1009238

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4500 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305853

Réf. Sonepar

08208330585

Réf. Fournisseur

1009238

Marque

SLV

longueur:

4500 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

65 mm

hauteur:

42 mm

classe de protection:

sans

EASYLIGHT, BC 4500 5 25 blanc Cache 4500mm, 5 pôles, 2,5mm2