Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - EASYLIGHT, FIB 300 5 25 blanc Feed in Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm2 - 1009230

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305938

Réf. Sonepar

08208330593

Réf. Fournisseur

1009230

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EASYLIGHT, FIB 300 5 25 blanc Feed in Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm2