SLV - EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10 - 1009245

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163305785

Réf. Sonepar

08208330578

Réf. Fournisseur

1009245

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

aluminium

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10

Les Atouts de la gamme:

La gamme EASYLIGHT de SLV propose des luminaires LED compacts et polyvalents, adaptés à une installation en saillie ou sur rail. Conçus pour un éclairage précis et efficace, ils conviennent aussi bien aux environnements résidentiels que commerciaux. Leur design épuré s'intègre harmonieusement dans divers espaces intérieurs.