SLV - EASYTEC® II, connecteur flex, intérieur, gris - 184302

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163088206

Réf. Sonepar

02073184302

Réf. Fournisseur

184302

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

3

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EASYTEC® II, connecteur flex, intérieur, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: gris, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 21.5 / 3 / 4 cm ), Poids: 0.331 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 184302 / EAN 4024163088206

Les Atouts de la gamme:

Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.