Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - EASYTEC® II, support plafond rampant réglable, intérieur, gris - 184332

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 310 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163087919

Réf. Sonepar

02073184332

Réf. Fournisseur

184332

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

310 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EASYTEC® II, support plafond rampant réglable, intérieur, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur support de plafond pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Poids: 0.096 kg.SLV Référence 184332 / EAN 4024163087919

Les Atouts de la gamme:

Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.