Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - EASYTEC® II, alimentation, intérieur, câble 40 cm, noir - 184004

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163165143

Réf. Sonepar

02073316514

Réf. Fournisseur

184004

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

3

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EASYTEC® II, alimentation, intérieur, câble 40 cm, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur alimentation finale pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 7.5 / 6 cm ), Poids: 0.414 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 184004 / EAN 4024163165143

Les Atouts de la gamme:

Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.