SLV - EASYTEC® II, connecteur isolé, intérieur, noir - 184170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163165198
Réf. Sonepar
02073316519
Réf. Fournisseur
184170
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur isolant pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Poids: 0.151 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 184170 / EAN 4024163165198
Les Atouts de la gamme:
Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.