SLV - EASYTEC® II, suspension plafond, intérieur, gris argent - 184042

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 100 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163087834

Réf. Sonepar

02073184042

Réf. Fournisseur

184042

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EASYTEC® II, suspension plafond, intérieur, gris argent

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspension de plafond pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Poids: 0.053 kg.SLV Référence 184042 / EAN 4024163087834

Les Atouts de la gamme:

Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.