SLV - Embase, pour bornes à composer MYRA SPOT et HELIA, anthracite - 233145

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163140447

Réf. Sonepar

02073314044

Réf. Fournisseur

233145

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

150 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Embase, pour bornes à composer MYRA SPOT et HELIA, anthracite

Les Atouts de l'article:

Embase. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 11.5 cm ), Poids: 0.28 kg.SLV Référence 233145 / EAN 4024163140447