Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Embout stoppeur, avec écrou pour filin de suspension, argent, 10 pièces - 961034

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • diamètre - 7 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163159142

Réf. Sonepar

02073315914

Réf. Fournisseur

961034

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

diamètre:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Embout stoppeur, avec écrou pour filin de suspension, argent, 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Stoppeurs. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 0.7 cm, Poids: 0.017 kg.SLV Référence 961034 / EAN 4024163159142