SLV - Embouts, pour rail 1 allumage à encastrer, intérieur, blanc, 2 pièces - 143281


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 55 mm
longueur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAIL 1 ALLUMAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163128599
Réf. Sonepar
02073312859
Réf. Fournisseur
143281
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
55 mm
longueur:
27 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur embouts pour le Système de rail 1 allumage. Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 2.7 / 5.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.014 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143281 / EAN 4024163128599
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.