Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - ENOLA B, anneau déco, noir - 151840

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163125949

Réf. Sonepar

02073312594

Réf. Fournisseur

151840

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

64 mm

longueur:

24 mm

hauteur:

64 mm

diamètre:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

ENOLA B, anneau déco, noir

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 6.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.4 / 6.4 / 2.4 cm ), Poids: 0.045 kg.SLV Référence 151840 / EAN 4024163125949

Les Atouts de la gamme:

La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)