Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - ENOLA, entretoises pour plafonnier, intérieur, anthracite - 1003479

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163236348

Réf. Sonepar

02073323634

Réf. Fournisseur

1003479

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

10 mm

longueur:

14 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

ENOLA, entretoises pour plafonnier, intérieur, anthracite

Les Atouts de l'article:

Écarteur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.4 / 1 / 1 cm ), Poids: 0.007 kg.SLV Référence 1003479 / EAN 4024163236348

Les Atouts de la gamme:

La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)