SLV - ENOLA, réflecteur asymétrique, chrome - 1005206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - lentille focale
matériau - acier
angle de rayonnement - 48 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163252874
Réf. Sonepar
02073325287
Réf. Fournisseur
1005206
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
lentille focale
matériau:
acier
angle de rayonnement:
48 °
couleur:
noir
longueur:
75 mm
diamètre:
75 mm
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Acier et polycarbonate (PC), Couleur: noir et transparent, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 7.5 / 3 cm ), Poids: 0.091 kg.SLV Référence 1005206 / EAN 4024163252874
Les Atouts de la gamme:
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)















