SLV - ENOLA S, réflecteur 60°, chrome - 1005262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 60 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163253383
Réf. Sonepar
02073325338
Réf. Fournisseur
1005262
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
60 °
couleur:
chrome
longueur:
45 mm
diamètre:
45 mm
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
18.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: chrome, Diamètre du luminaire: 4.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.5 / 4.5 / 1.85 cm ), Poids: 0.006 kg.SLV Référence 1005262 / EAN 4024163253383
Les Atouts de la gamme:
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)