SLV - ENOLA SQUARE/ROUND, set d?entretoises, anthracite - 1002853

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163230490

Réf. Sonepar

02073323049

Réf. Fournisseur

1002853

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

10 mm

longueur:

14 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

ENOLA SQUARE/ROUND, set d’entretoises, anthracite

Les Atouts de l'article:

Écarteur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.4 / 1 / 1 cm ), Poids: 0.008 kg.SLV Référence 1002853 / EAN 4024163230490

Les Atouts de la gamme:

La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)