SLV - EUTRAC câble de suspension rigide, noir, 120cm - 145710

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 1220 mm

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163122931

Réf. Sonepar

02073145710

Réf. Fournisseur

145710

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

1220 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

70 mm

diamètre:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EUTRAC®, suspension rigide, longueur 120cm, pour rail 3 allumages en saillie, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspension rigide pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 120 / 7 / 122 cm ), Poids: 0.484 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145710 / EAN 4024163122931

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.