SLV - EUTRAC câble de suspension rigide, noir, 60cm - 145720


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 635 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163122962
Réf. Sonepar
02073145720
Réf. Fournisseur
145720
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
635 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
70 mm
diamètre:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 7 / 63.5 cm ), Poids: 0.284 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145720 / EAN 4024163122962
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.