Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - EUTRAC clip de fixation pour rail 3 allumages à encastrer, blanc, 6 pièces - 145551

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163099776

Réf. Sonepar

02073309977

Réf. Fournisseur

145551

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

10 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EUTRAC®, clips de fixation, intérieur, pour rail 3 allumages encastrable, métal, 6 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur clips ressorts pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2 / 1 / 2.5 cm ), Poids: 0.031 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145551 / EAN 4024163099776

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.