SLV - EUTRAC connecteur droit, gris - 145564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 5
couleur - gris
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163122764
Réf. Sonepar
02073145564
Réf. Fournisseur
145564
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
5
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 5.8 / 1.5 / 2.6 cm ), Poids: 0.03 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145564 / EAN 4024163122764
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.




