SLV - EUTRAC connecteur mécanique, gris - 145604

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 36 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163122887

Réf. Sonepar

02073145604

Réf. Fournisseur

145604

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

36 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EUTRAC®, connecteur mécanique, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur mécanique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 10 / 3.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.061 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145604 / EAN 4024163122887

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.