fin de vie

Slv. - EUTRAC rail 3 allumages, blanc, 3m - 145301

SLV FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 3000 mm

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163122443

Réf. Sonepar

02073145301

Réf. Fournisseur

145301

Marque

Slv.

couleur:

blanc

longueur:

3000 mm

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

tension nominale (Un):

230...230 V

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

classe de protection:

I

matériau:

aluminium

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

forme:

rectangulaire

convient pour un usage domotique:

Non

adapté à une suspension:

Non

EUTRAC rail 3 allumages, blanc, 3m

Les Atouts de l'article:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable. Veuillez noter qu’à compter du 1er avril 2018, la teinte de blanc RAL 9010 sera remplacée par la teinte RAL 9016 (Blanc signalisation). Vous trouverez plus d’informations sous Informations produits dans la section « Service » / Téléchargements.