SLV - EUTRAC®, clip de fixation, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, blanc - 1001530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 36 mm
longueur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163200141
Réf. Sonepar
02073320014
Réf. Fournisseur
1001530
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
36 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur clips de suspension pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 3.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.034 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001530 / EAN 4024163200141
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.