SLV - EUTRAC®, clip de fixation, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir - 145730

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 36 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163123020

Réf. Sonepar

02073145730

Réf. Fournisseur

145730

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

36 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EUTRAC®, clip de fixation, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur clips de suspension pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 3.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.033 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145730 / EAN 4024163123020

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.