SLV - EUTRAC®, connecteur droit, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, blanc - 1001516

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163200004

Réf. Sonepar

02073320000

Réf. Fournisseur

1001516

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

5

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EUTRAC®, connecteur droit, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 5.8 / 1.5 / 2.6 cm ), Poids: 0.03 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001516 / EAN 4024163200004

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.