SLV - EUTRAC®, connecteur flex, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, blanc - 1001524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 5
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163200080
Réf. Sonepar
02073320008
Réf. Fournisseur
1001524
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
5
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EUTRAC®, connecteur flex, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 22 / 3.6 / 3.2 cm ), Poids: 0.208 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001524 / EAN 4024163200080
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 22 / 3.6 / 3.2 cm ), Poids: 0.208 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001524 / EAN 4024163200080
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.