SLV - EUTRAC®, connecteur flex, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir - 145580

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163122696

Réf. Sonepar

02073145580

Réf. Fournisseur

145580

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

5

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EUTRAC®, connecteur flex, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 30.7 / 3.6 / 3.2 cm ), Poids: 0.205 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145580 / EAN 4024163122696

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.