SLV - EUTRAC®, embout, intérieur, pour rail 3 allumages encastrable, blanc - 1001538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163200226
Réf. Sonepar
02073320022
Réf. Fournisseur
1001538
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
27 mm
hauteur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur embouts pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2.7 / 6 / 3.2 cm ), Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001538 / EAN 4024163200226
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.




