SLV - EUTRAC®, embouts, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, blanc, 1 pièce - 1001527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 17 mm
longueur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163200110
Réf. Sonepar
02073320011
Réf. Fournisseur
1001527
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
17 mm
longueur:
36 mm
hauteur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur embouts pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220, Dimension (L/W/H): ( 3.6 / 1.7 / 3.2 cm ), Poids: 0.005 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001527 / EAN 4024163200110
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.




