SLV - EUTRAC®, patère universelle, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir - 145830

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163149723

Réf. Sonepar

02073314972

Réf. Fournisseur

145830

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

nombre de conducteurs:

3

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EUTRAC®, patère universelle, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur point de sortie pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 11.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.9 / 11.9 / 3.1 cm ), Poids: 0.141 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145830 / EAN 4024163149723

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.