Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - FENDA, abat jour demi-cercle, intérieur, beige - 1001276

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - tissu (textile)

  • abat-jour de couleur principale - beige

  • forme - autre

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163195799

Réf. Sonepar

02073319579

Réf. Fournisseur

1001276

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

tissu (textile)

abat-jour de couleur principale:

beige

forme:

autre

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

beige

longueur côté bas:

120 mm

largeur du bord inférieur:

230 mm

longueur côté supérieur:

120 mm

largeur côté supérieur:

230 mm

hauteur:

300 mm

FENDA, abat jour demi-cercle, intérieur, beige

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: beige, Dimension (L/W/H): ( 12 / 23 / 30 cm ), Poids: 0.245 kg.SLV Référence 1001276 / EAN 4024163195799

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.