SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 70 cm, blanc - 1000579

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - tissu (textile)

  • abat-jour de couleur principale - blanc

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188715

Réf. Sonepar

02073318871

Réf. Fournisseur

1000579

Réf. Commerciale

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

tissu (textile)

abat-jour de couleur principale:

blanc

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

blanc

longueur côté bas:

700 mm

largeur du bord inférieur:

700 mm

diamètre côté inférieur:

700 mm

longueur côté supérieur:

700 mm

largeur côté supérieur:

700 mm

diamètre côté supérieur:

700 mm

hauteur:

360 mm

FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 70 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 70 cm, Dimension (L/W/H): ( 70 / 70 / 36 cm ), Poids: 1.704 kg.SLV Référence 1000579 / EAN 4024163188715

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.