Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 30 cm, blanc - 155582

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - tissu (textile)

  • abat-jour de couleur principale - blanc

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163152129

Réf. Sonepar

02073315212

Réf. Fournisseur

155582

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

tissu (textile)

abat-jour de couleur principale:

blanc

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

blanc

longueur côté bas:

300 mm

largeur du bord inférieur:

300 mm

diamètre côté inférieur:

300 mm

longueur côté supérieur:

300 mm

largeur côté supérieur:

300 mm

diamètre côté supérieur:

300 mm

hauteur:

200 mm

FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 30 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 20 cm ), Poids: 0.352 kg.SLV Référence 155582 / EAN 4024163152129

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.