SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 30 cm, gris - 1004774


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - tissu (textile)
abat-jour de couleur principale - gris
forme - ronde droite
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163249249
Réf. Sonepar
02073324924
Réf. Fournisseur
1004774
Réf. Commerciale
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
tissu (textile)
abat-jour de couleur principale:
gris
forme:
ronde droite
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
gris
longueur côté bas:
300 mm
largeur du bord inférieur:
300 mm
diamètre côté inférieur:
300 mm
longueur côté supérieur:
300 mm
largeur côté supérieur:
300 mm
diamètre côté supérieur:
300 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: gris, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 20 cm ), Poids: 0.392 kg.SLV Référence 1004774 / EAN 4024163249249
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.