SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 70 cm, noir/cuivre - 1000580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - tissu (textile)
abat-jour de couleur principale - noir
forme - ronde droite
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163188722
Réf. Sonepar
02073318872
Réf. Fournisseur
1000580
Marque
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
tissu (textile)
abat-jour de couleur principale:
noir
forme:
ronde droite
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
2
abat-jour de couleur secondaire:
autre
longueur côté bas:
700 mm
largeur du bord inférieur:
700 mm
diamètre côté inférieur:
700 mm
longueur côté supérieur:
700 mm
largeur côté supérieur:
700 mm
diamètre côté supérieur:
700 mm
hauteur:
360 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: noir et cuivre, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 70 cm, Dimension (L/W/H): ( 70 / 70 / 36 cm ), Poids: 1.549 kg.SLV Référence 1000580 / EAN 4024163188722
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.













