SLV - FENDA, abat-jour, verre fumé - 1000773

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - marron

  • forme - autre

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163190657

Réf. Sonepar

02073319065

Réf. Fournisseur

1000773

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

marron

forme:

autre

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

marron

longueur côté bas:

125 mm

largeur du bord inférieur:

125 mm

diamètre côté inférieur:

125 mm

longueur côté supérieur:

125 mm

largeur côté supérieur:

125 mm

diamètre côté supérieur:

125 mm

hauteur:

200 mm

FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 12,5 cm, brun, verre fumé, 40W max, en verre

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Verre, Couleur: brun, Diamètre du luminaire: 12.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.5 / 12.5 / 20 cm ), Poids: 0.447 kg.SLV Référence 1000773 / EAN 4024163190657

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.