Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - FENDA, diffuseur pour abat-jour Ø 30 cm, intérieur, blanc, acrylique - 155570

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • angle de rayonnement - 320 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163152105

Réf. Sonepar

02073315210

Réf. Fournisseur

155570

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement non-ajustable

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

angle de rayonnement:

320 °

couleur:

blanc

longueur:

297 mm

diamètre:

297 mm

largeur:

297 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

FENDA, diffuseur pour abat-jour Ø 30 cm, intérieur, blanc, acrylique

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Acrylique, Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 29.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 29.7 / 29.7 / 2.2 cm ), Poids: 0.199 kg.SLV Référence 155570 / EAN 4024163152105

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.