SLV - FENDA, diffuseur pour abat-jour Ø 45 cm, intérieur, acrylique - 156100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - verre
angle de rayonnement - 320 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163168366
Réf. Sonepar
02073316836
Réf. Fournisseur
156100
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement non-ajustable
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
verre
angle de rayonnement:
320 °
couleur:
blanc
longueur:
455 mm
diamètre:
455 mm
largeur:
455 mm
hauteur/profondeur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Acrylique, Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 45.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 45.5 / 45.5 / 2.2 cm ), Poids: 0.427 kg.SLV Référence 156100 / EAN 4024163168366
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.