SLV - Fiche de connexion, intérieur, 3 sorties, noir, 350mA max - 111850

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Fiche de connexion, intérieur, 3 sorties, noir, 350mA max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise/borne

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163101561

Réf. Sonepar

02073111850

Réf. Fournisseur

111850

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

prise/borne

nombre de conducteurs:

4

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Fiche de connexion, intérieur, 3 sorties, noir, 350mA max

Les Atouts de l'article:

Fiche de connexion. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 5.2 / 1.4 / 1.3 cm ), Poids: 0.023 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 111850 / EAN 4024163101561