SLV - Filin de suspension, 0,75mm², gris - 961031

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Filin de suspension, 0,75mm², gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 100000 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163107587

Réf. Sonepar

02073310758

Réf. Fournisseur

961031

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

2 mm

longueur:

100000 mm

hauteur:

2 mm

diamètre:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Filin de suspension, 0,75mm², gris

Les Atouts de l'article:

Filin en acier. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 0.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 10000 / 0.2 / 0.2 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 961031 / EAN 4024163263986